Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser Distanzsensor ifm electronic OID204 - OIDLCPKG/US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103560
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OID204
EAN/GTIN:
     4021179288996
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor
  • Laser Distanzssensor
  • M30 x 1,5 mm
  • Hintergrundausblendung
  • Schnittstelle: IO-Link
  • Messbereich: 0,03...2 m
  • Schaltfrequenz: 11 Hz
  • M12-Steckverbindung
  • Laserlicht Klasse 2
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Laser Distanzsensor
Funktionsprinzip:
Distanzsensor
Reichweite max.:
2 m
Baureihe:
OID
Betriebsreichweite:
0,03...2 m
Lichtart:
Laser (Rotlicht)
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Wellenlänge:
650 nm
Lichtfleck:
< 5 (bei Tastweite 2 m) mm
Einstellung:
IO-Link
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
1 x Öffner/Schließer antivalent
Ausgangsstrom max.:
2 x 100 mA
Schaltfrequenz:
11 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
M30 x 1,5
Baulänge:
85 mm
Anschluss:
Stecker M12 (5-polig)
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahl
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Laserschutzklasse:
II
Besonderheiten:
Hintergrundausblendung
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern
Weitere Suchbegriffe: Lasersensoren, Laser, ifm electronic, Leuze
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 151,19*
€ 170,46*
Frei Haus
ab € 168,10*
€ 188,25*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 169,95*
€ 194,99*
Frei Haus
ab € 174,35*
€ 195,39*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 176,54*
€ 197,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,79*
€ 200,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,93*
€ 197,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,11*
€ 190,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,19*
€ 179,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 196,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1424652
ab € 5,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1424653
ab € 5,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1424660
ab € 10,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1553255
ab € 9,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1662968
ab € 7,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1662984
ab € 7,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1553297
ab € 9,37*
Zubehör
ifm electronic
E10077
ab € 2,36*
Zubehör
ifm electronic
E10737
ab € 3,89*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 312,77*
Zubehör
ifm electronic
E30398
ab € 56,60*
Zubehör
ifm electronic
EVC070
ab € 11,63*
Zubehör
ifm electronic
EVC071
ab € 14,40*
Zubehör
ifm electronic
EVC073
ab € 11,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.