Prospekthülle A4 nachhaltig aus Post-Consumer-Recycling PP 60 my glatt glasklar, mit Abheftrand mit EURO-Lochung, Schmalseite oben offen – 100 Stück Highlight: hergestellt aus Post-Consumer-Recycli...
Packung mit 10 Prospekthüllen für Exagraphic aus glattem PP, Format DIN A4 Transparent Aus extra-festem 0,015mm starkem PP. Inkl. Ein shwarzes sauerfreis Papierbogen in jeder Hülle, zur Verstärkung...
Exacompta setzt sich dafür ein, die ökologischen Auswirkungen seiner Produkte zu reduzieren, vor allem bei seinen Prospekthüllen aus Kunststoff. Die Hüllen werden vollständig aus recyceltem Polypro...
Prospekthülle A4 nachhaltig aus Post-Consumer-Recycling PP 80 my glatt glasklar, mit Abheftrand mit EURO-Lochung, Schmalseite oben offen – 100 Stück Highlight: hergestellt aus Post-Consumer-Recycli...
SoldanPlus Prospekthüllen BUDGET sind die zuverlässige Standardhülle mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie sind oben offen und glasklar und bieten die ideale Lösung für die preisgüns...
aus Polypropylen-Folie in genarbt, transparent praktische Ablage ungelochter Unterlagen dokumentenecht und antistatisch mit seitlichem, weissem Verstärkungsstreifen VE: 100 Stück Stärke: 0,06 mm
Prospekthüllen A4 oben und seitlich am Lochrand offen, PP-Folie ca. 200 my, Abheftrand mit EURO Lochung Farbe: transparent farblos glatt, mit Einreißschutz, Kapazität für bis zu 25 Blatt 80 g/qm Pa...
Packung mit 10 Stück Prospekthüllen gelocht aus glattem PP 60µ, oben geöffnet, für Format DIN A4 Kristall Glatte Oberfläche, höchste Transparenz Format et poids : longueur 330 MM largeur 259 MM hau...
Packung mit 50 Stück Aktensichthüllen aus genarbtem PP 120µ, für Format DIN A4 Kristall Aktensichthüllen mit feiner Narbung zum günstigen Preis. Format et poids : longueur 305 MM largeur 220 MM hau...