Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 100 Prospekthüllen, Recycling-PP 60µ, Forever PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 100 Prospekthüllen, Recycling-PP 60µ, Forever PP
Exacompta 100 Prospekthüllen, Recycling-PP 60µ, Forever PP
Exacompta 100 Prospekthüllen, Recycling-PP 60µ, Forever PP
Exacompta 100 Prospekthüllen, Recycling-PP 60µ, Forever PP
Exacompta 100 Prospekthüllen, Recycling-PP 60µ, Forever PP
Exacompta 100 Prospekthüllen, Recycling-PP 60µ, Forever PP
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118512130
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5320E
EAN/GTIN:
     3130630053200
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen a4 oben offen genarb...
Exacompta setzt sich dafür ein, die ökologischen Auswirkungen seiner Produkte zu reduzieren, vor allem bei seinen Prospekthüllen aus Kunststoff.
Die Hüllen werden vollständig aus recyceltem Polypropylen hergestellt, das aus Post-Consumer-Abfällen stammt, die gesammelt, sortiert und wiederverwendet wurden. Dies ist eine echte Revolution auf dem Markt für Schutz- und Präsentationshüllen, auf dem Kunststoff immer noch unverzichtbar ist.
Genarbte Hüllen mit einer hochwertigen Stärke von 60µ. Recyceltes, leicht grünes Verstärkungsband, um die Umweltfreundlichkeit des Produkts zu unterstreichen, während es für den Verbraucher in den üblichen Farbtönen bleibt.
Sie verfügt über 11 Lochungen, die das Abheften erleichtern. Ablageformat A4.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
210 x 297 mm (A4)
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Mediengewicht
60 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
880 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.