Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle A4 nachhaltig aus Post-Consumer-Recycling PP 80 my glatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bueroartikel
Bueroartikel
Bueroartikel
Artikel-Nr.:
     1365-16310
Hersteller:
     ECOfile
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4037266095255
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen 80 µ oben offen a4
Prospekthülle A4 nachhaltig aus Post-Consumer-Recycling PP 80 my glatt glasklar, mit Abheftrand mit EURO-Lochung, Schmalseite oben offen – 100 Stück

Highlight: hergestellt aus Post-Consumer-Recycling PP 80 my stark, transparent glatt glasklar

Format: 235 mm breit x 310 mm hoch (inkl. 15 mm Abheftrand). Eignet sich ideal für private und berufliche Dokumente wie z. B. Fotos, Urkunden, Zeugnisse, Reiseunterlagen, Angebote usw. bis DIN A4 Größe

Material: ökologische, strapazierfähige, recycelte und reißfeste Prospekthülle aus 0,08mm (80 my) PCR-PP-Folie.
PCR PP (Post-Consumer-Recycling PP) ist recycelter PP-Abfall aus Endkundenabfällen (Industrie und Gewerbe). Das heißt es werden im ersten Schritt die gesamten Kunststoffabfälle eingesammelt, sortiert, gesäubert und abschließend wieder regranuliert. Aus diesem Recycling-Granulat wird unter Beimischung von 20% Neugranulat das Material für unsere Produkte hergestellt.

Farbe: transparent glatt glasklar

Ausführung: Dank des Abheftrandes lassen sich die Prospekthüllen problemlos in Ordnern und Heftern abheften. Durch die transparent gehaltene Folie hat man einen schnellen, einfachen und direkten Überblick der darin abgelegten Unterlagen.

Einsatz: Ideale Hüllen zum sortieren, ordnen, sammeln und aufbewahren von privaten- und berufliche Unterlagen bis max. DIN A4 Größe. Optimaler Einsatz finden die Prospekthüllen auch für Angebote, Prospekte, Werbeaktionen und Preislisten. Sie können einfach in Mappen, Heftern und Ordnern abheftet werden. Die Hüllen sind foto- und dokumentenecht.

Verpackungseinheit: 100 Stück
 
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, abhefthülle oben offen, prospekthüllen, aktenhüllen, pcr-pp-folie, 80 my, glatt glasklar, abheftrand, euro-lochung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0726* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,07*
€ 13,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,92*
€ 12,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,19*
€ 12,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.