Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospekthülle Business DIN A5, oben offen, 100 Stück, glatt, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-180195
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2651-19
EAN/GTIN:
     4005546215006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen din a4 oben offen gl...
  • aus Polypropylen-Folie in genarbt, transparent
  • praktische Ablage ungelochter Unterlagen
  • dokumentenecht und antistatisch
  • mit seitlichem, weissem Verstärkungsstreifen
  • VE: 100 Stück
  • Stärke: 0,06 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Stück pro Paket:
100
Oberfläche:
glatt
Stärke:
0.06 mm
Format:
DIN A5
Grösse:
null
Qualität:
glatt, klar
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
210 mm
Anzahl Stück:
100
Art der Lochung:
Universal-Lochung
Öffnung:
oben
Folienstärke:
60 µ
Geeignet für:
DIN A4 DIN
Breite:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, abhefthülle a5, 180195, 180195-SW81, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Klarsichtsfolien, Sichtfolien, Aktenhuellen, Hüllen, Zeigetasche, Präsentationshülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.