3/2-Wegeventil, NAMUR, mono, NC, Alu eloxiert, Betriebstemp. max. 70 °C, Arbeitsdruck 1,5 - 10 bar, DN 7, Anschluss G 1/4, 24 V DC3/2- bzw. 5/2-Wege-Kolbenschieberventile in monostabiler Ausführung...
5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »4V«, monostabil, M5, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 300l/min5/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Federrückstellung, Betriebstemp. -20°C bis 50°C, Arbeitsdruck 2,5-10 bar, Anschluss G 1/4, 230 V, 50HzVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und...
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Federrückstellung, Betriebstemp. -20 °C bis 50 °C, Arbeitsdruck 2,5 - 10 bar, Anschluss G 1/4, 24 V DCVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und...
3/2-5/2-Wegeventil NAMUR, Alu, Betriebstemp. -5°C bis 50°C, Arbeitsdruck 1,5-8 bar, Anschluss G 1/4 (1), G 1/4 (3+5), 230 V, 50 HzVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen un...
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Alu, Betriebstemp. -5°C bis 50°C, Arbeitsdruck 1,5-8 bar, Anschluss G 1/4 (1), G 1/4 (3 + 5), 24 V DCVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und ...
5/2-Pneumatik-Wegeventil mit Handbetätigung Medien: neutrale Medien wie geölte oder ungeölte Druckluft Schaltfunktion: Schließer (stromlos geöffnet) Druckbereich: 2...10 bar Nennweite: 8 mm QNn-Wer...
3/2-5/2-Wegeventil NAMUR, Alu, Betriebstemp. -5°C bis 50°C, Arbeitsdruck 1,5-8 bar, Anschluss G 3/8 (1), G 1/4 (3+5), 230 V, 50 HzVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen un...
Ex 3/2-und 5/2-Pneumatik-Wegeventil Medien: neutrale Medien wie geölte oder ungeölte Druckluft Schaltfunktion: Schließer (stromlos geöffnet) Druckbereich: 2...10 bar Nennweite: 6 mm QNn-Wert (Gas):...