Magnetventil, Typ=VSVA-B-M52-MH-A2-1R5L, Alternative (Alias)=546768, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=800 kPa, Betriebsdruck min.=300 kPa, Breite=42 mm, Höhe=58 mm, Länge=138 mm, Nennleistung=2.4 ...
Magnetventil, Typ=VSVA-B-M52-MH-A1-1R5L, Alternative (Alias)=534556, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=800 kPa, Betriebsdruck min.=300 kPa, Breite=42 mm, Höhe=58 mm, Länge=138 mm, Nennleistung=2.4 ...
Magnetventil, Typ=VSVA-B-M52-AH-A2-1R5L, Alternative (Alias)=546767, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=800 kPa, Betriebsdruck min.=300 kPa, Breite=26 mm, Höhe=71 mm, Länge=113 mm, Nennleistung=2.4 ...
Magnetventil, Typ=VSVA-B-P53E-H-A1-1R5L, Alternative (Alias)=534560, Anzahl Wege=3, Betriebsdruck max.=800 kPa, Betriebsdruck min.=300 kPa, Breite=42 mm, Höhe=58 mm, Länge=138 mm, Nennleistung=2.4 ...
Magnetventil, Typ=VUVG-BK10-B52-T-F-1H2L-S, Alternative (Alias)=8042556, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=700 kPa, Betriebsdruck min.=150 kPa, Breite=10 mm, Höhe=34 mm, Länge=98 mm, Nennleistung=8...
Magnetventil, Typ=VUVG-BK14-B52-T-F-1R8L-S, Alternative (Alias)=8042576, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=700 kPa, Betriebsdruck min.=150 kPa, Breite=14 mm, Höhe=35 mm, Länge=119 mm, Nennleistung=...
Magnetventil, Typ=VUVG-BK14-M52-AT-F-1H2L-S, Alternative (Alias)=8042571, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=700 kPa, Betriebsdruck min.=250 kPa, Breite=14 mm, Höhe=35 mm, Länge=96 mm, Nennleistung=...
Magnetventil, Typ=MFH-5-1/4, Alternative (Alias)=6211, Anzahl Wege=4, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=2.2 bar, Breite=30 mm, Höhe=128 mm, Länge=50 mm, Anschlussart=Solenoid Coil, Gehäu...