Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VUVS 8043214, G1/8 Magnetventil 24V dc, Magnet/Feder-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo VUVS 8043214, G1/8 Magnetventil 24V dc, Magnet/Feder-betätigt
Festo VUVS 8043214, G1/8 Magnetventil 24V dc, Magnet/Feder-betätigt
Artikel-Nr.:
     108EL-1215895
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VUVS-LK20-M52-AD-G18-1C1-S
EAN/GTIN:
     4052568287108
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Funktion = 5/2
Anschluss-Gewinde = G1/8
Betätigungsart = Magnet/Feder
Serie = VUVS
Montageart = Inline
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 5
Gehäusematerial = Aluminium-Legierung
Durchflussrate max. = 550l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 2.4W
Betriebsdruck min. = 1.5bar
Anzahl der Positionen = 2
Standardgewinde = G

VUVS-LK20-M52-AD-G18-1C1-S - 5/2-Wege-MagnetventilInline-Ventil - entwickelt für den Einsatz ohne pneumatische Verbindung. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Fittings/Schläuchen ausgestattet werden. Kolbenschieber mit Dichtring-Konstruktionsprinzip 5/2-polige monostabile Ventilfunktion Interne, vorgesteuerte Druckluftversorgung Pneumatischer Anschluss mit G1/8-Gewinde
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Betätigungsart:
Magnet/Feder
Serie:
VUVS
Montageart:
Inline
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
5
Gehäusematerial:
Aluminium-Legierung
Durchflussrate max.:
550l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
2.4W
Betriebsdruck min.:
1.5bar
Anzahl der Positionen:
2
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil festo g1/4 24v, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, 1215895, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, VUVSLK20M52ADG181C1S, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,01*
€ 36,10*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 28,90*
€ 37,77*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,03*
€ 49,18*
€ 5,90*
ab € 60,55*
€ 77,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7840057
ab € 217,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.