Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Federrückstellung, G 1/4, 230 V, 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103655
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     552.21
EAN/GTIN:
     4047322288286
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Federrückstellung, Betriebstemp. -20°C bis 50°C, Arbeitsdruck 2,5-10 bar, Anschluss G 1/4, 230 V, 50HzVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und Lochbild nach NAMUR in federraumbelüfteter Ausführung.Durch Hinzufügen der im Lieferumfang enthaltenen Adapterplatte wird das Ventil zu einem 3/2-Wegeventil.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck min.:
2,5 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Anschluss:
G 1/4 (Anschluss 1), G 1/4 (Anschluss 3 und 5)
Gehäuse:
Aluminium eloxiert
DN:
7
Spannung:
230 V, 50 Hz
Durchfluss:
1250 l/min
Dichtmaterial:
NBR
Medium:
Luft, neutrale Gase (gefiltert)
Elektrischer Anschluss:
Gerätestecker PG 9
Leistungsaufnahme:
3 W=/ 5 VA~
Schieber:
Stahl rostfrei
Lieferumfang:
Gerätestecker PG 9, Adapterplatte, Schrauben, Dichtmaterial
Ursprungsland:
HU
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
551.41
ab € 62,84*
Zubehör
Riegler
551.42
ab € 62,96*
Zubehör
Riegler
551.51
ab € 58,45*
Zubehör
Riegler
551.52
ab € 58,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.