Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RV5221-08-24V= 5/2-Wege Magnetventil, G 1/4", Federrückstellung, 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RV5221-08-24V= 5/2-Wege Magnetventil, G 1/4", Federrückstellung, 24 V DC
RV5221-08-24V= 5/2-Wege Magnetventil, G 1/4", Federrückstellung, 24 V DC
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Magnetventil mit Federrückstellung
Zeichnung: 5/3-Wege Magnetventil
Schaltsymbol: 5/2-Wege Magnetventil mit Federrückstellung
Artikel-Nr.:
     955-RV 5221-08-24V=
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     RV 5221-08-24V=
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid Temperaturbereich: -5°C bis +60°C Betriebsdruck: 1,5 - 8 bar Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Schaltzeit (bei 5 bar): <50 ms, max. 5 Schaltspiele / Sek. (5/3-Wege: max. 3 Schaltspiele / Sek.) Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 Lebensdauer: min. 40 Mio. Schaltspiele Bauform Magnetspule: T1 (Steckergröße 1) Information: Spule und Stecker liegen lose bei. *Luftfeder
Weitere Informationen:
Steuerspannung:
24 V DC
Schaltung:
5/2-Wege
Funktion:
Federrückstellung*
Gewinde G1 (3x):
G 1/4"
Gewinde Abluft G2 (2x):
G 1/8"
Nennweite:
4,5 MM
Durchfluss:
800 L/MIN
Leistungsaufnahme (DC):
3 W
Ersatzmagnetspule:
MAG T1 24V=
A:
120,7 MM
B:
35 MM
C:
22 MM
D:
10,5 MM
E:
25,0 MM
F:
20 MM
H1:
4,3 MM
H2:
3,3 MM
J:
17 MM
K:
16,0 MM
L:
38 MM
M:
17,0 MM
N:
36 MM
O:
24,5 MM
P:
3 MM
S:
21 MM
T:
35,0 MM
U:
67,5 MM
V:
40,5 MM
W:
0 MM
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil g1/4 12v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 110v, RV5221-08-24V=, 5/2- und 5/3-Wege-Magnetventile, 5/2-Wege-Magnetventile, 5/2-Wege-Ventile, 5/3-Wege-Magnetventile, 5/3-Wege-Ventile, Eco-Line, Eco-Line Magentventile, EMC-Ventile, EMC-Ventilsysteme, Impulsventile (elektrisch)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 36,61*
€ 47,40*
Lager 955
2558
€ 8,90*
ab € 36,67*
€ 47,51*
Frei Haus
ab € 37,43*
€ 48,32*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,51*
€ 56,5369
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,72*
€ 55,5968
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,98*
€ 52,3362
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,99*
€ 51,1581
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,85*
€ 49,8015
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,67*
€ 43,6373
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.