Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/8, 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106544
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     517.201
EAN/GTIN:
     4047322097536
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
5/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/8, DN 5, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5-10 bar, Alu
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
2,5 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar
Anschluss:
G 1/8
Funktion:
5/2
Betätigung:
monostabil
Spannung:
24 V DC
Durchfluss 1:
400 Nl/min
Durchfluss 2:
550 Nl/min
DN:
5
Symbol:
35
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, riegler 5/2 wegeventil g 1/8 24vdc, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil g1/4 12v, Pneumatikventile, 5/2-Wegeventil, Wegeventil 5/2, elektropneumatische Ventile, elektropneumatische Wegeventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
518.120-18
ab € 9,33*
Zubehör
Riegler
518.30-18
ab € 8,42*
Zubehör
Riegler
518.60-18
ab € 8,42*
Zubehör
Riegler
520.10-18
ab € 94,63*
Zubehör
Riegler
520.02-18
ab € 25,53*
Zubehör
Riegler
520.03-18
ab € 30,94*
Zubehör
Riegler
520.04-18
ab € 36,96*
Zubehör
Riegler
520.05-18
ab € 41,62*
Zubehör
Riegler
520.06-18
ab € 50,38*
Zubehör
Riegler
520.07-18
ab € 55,76*
Zubehör
Riegler
520.08-18
ab € 63,38*
Zubehör
Riegler
520.09-18
ab € 75,44*
Zubehör
Riegler
518.02-18
ab € 8,01*
Zubehör
Riegler
518.03-18
ab € 11,12*
Zubehör
Riegler
518.04-18
ab € 13,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.