Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/4, 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106545
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     517.202
EAN/GTIN:
     4047322097543
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
5/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/4, DN 7,5, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5-10 bar, Alu
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
2,5 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar
Anschluss:
G 1/4
Funktion:
5/2
Betätigung:
monostabil
Spannung:
24 V DC
Durchfluss 1:
750 Nl/min
Durchfluss 2:
1100 Nl/min
DN:
7,5
Symbol:
35
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, riegler 5/2 wegeventil g 1/8 24vdc, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil g1/4 12v, Pneumatikventile, 5/2-Wegeventil, Wegeventil 5/2, elektropneumatische Ventile, elektropneumatische Wegeventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
518.120-14
ab € 9,79*
Zubehör
Riegler
518.30-14
ab € 8,91*
Zubehör
Riegler
518.60-14
ab € 8,95*
Zubehör
Riegler
520.10-14
ab € 115,65*
Zubehör
Riegler
520.02-14
ab € 28,52*
Zubehör
Riegler
520.03-14
ab € 34,29*
Zubehör
Riegler
520.04-14
ab € 41,27*
Zubehör
Riegler
520.05-14
ab € 49,50*
Zubehör
Riegler
520.06-14
ab € 56,78*
Zubehör
Riegler
520.07-14
ab € 65,08*
Zubehör
Riegler
520.08-14
ab € 76,49*
Zubehör
Riegler
520.09-14
ab € 92,69*
Zubehör
Riegler
519.02-14
ab € 8,77*
Zubehör
Riegler
519.03-14
ab € 11,67*
Zubehör
Riegler
519.04-14
ab € 13,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.