Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Pneumatik-Wegeventil Bürkert 6519 - 132465


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-109228
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     132465
EAN/GTIN:
     4053913036228
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
  • 5/2-Pneumatik-Wegeventil mit Handbetätigung
  • Medien: neutrale Medien wie geölte oder ungeölte Druckluft
  • Schaltfunktion: Schließer (stromlos geöffnet)
  • Druckbereich: 2...10 bar
  • Nennweite: 8 mm
  • QNn-Wert (Gas): 1.300 l/min.
  • Versorgungsanschluss: G 1/4
  • Dichtung: PUR
  • Schutzart: IP65 bei entsprechendem Anschluss
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Elektrischer Anschluss: Winkelstecker Form A DIN EN 175301 - 803
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Pneumatikventil
Anzahl Leitungsanschlüsse:
5
Anzahl Schaltstellungen:
2
QNn-Wert:
1300 l/min
Handbetätigung:
ja
Betriebsart:
vorgesteuert
Schaltfunktion:
stromlos geöffnet
Versorgungsspannung:
24 V DC
Nennweite:
8 mm
Prozessanschluss:
Versorgungsanschluss G 1/4
Breite:
32 mm
Höhe:
176,85 mm
Länge:
45 mm
Elektrischer Anschluss:
Winkelstecker EN 175301-803 A (3-polig)
Werkstoff Gehäuse:
Messing | PA
Werkstoff Dichtung:
PUR
Nenndruck (PN):
10
Druckbereich min.:
2 bar
Druckbereich max.:
10 bar
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
CE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 85,45*
€ 110,42*
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 87,96*
€ 110,44*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkert
000000000000314802
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.