Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex 3/2-und 5/2-Pneumatik-Wegeventil Bürkert 6519 - 20000900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-109232
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     20000900
EAN/GTIN:
     4053913129937
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung ATEX
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
  • Ex 3/2-und 5/2-Pneumatik-Wegeventil
  • Medien: neutrale Medien wie geölte oder ungeölte Druckluft
  • Schaltfunktion: Schließer (stromlos geöffnet)
  • Druckbereich: 2...10 bar
  • Nennweite: 6 mm
  • QNn-Wert (Gas): 900 l/min.
  • Versorgungsanschluss: G 1/4
  • Arbeitsanschluss: NAMUR-Flansch
  • Dichtung: PUR
  • Schutzart: IP65 bei entsprechendem Anschluss
  • Versorgungsspannung: 9 V DC
  • Elektrischer Anschluss: Winkelstecker Form A DIN EN 175301 - 803
  • ATEX/IECEx-Zulassung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Pneumatikventil
Anzahl Leitungsanschlüsse:
5
Anzahl Schaltstellungen:
2
QNn-Wert:
900 l/min
Handbetätigung:
nein
Betriebsart:
vorgesteuert
Schaltfunktion:
stromlos geöffnet
Versorgungsspannung:
9 V DC
Nennweite:
6 mm
Prozessanschluss:
Arbeitsanschluss NAMUR-Flansch | Versorgungsanschluss G 1/4
Breite:
32 mm
Höhe:
150,8 mm
Länge:
53 mm
Elektrischer Anschluss:
Winkelstecker EN 175301-803 A (3-polig)
Werkstoff Gehäuse:
Messing | PA
Werkstoff Dichtung:
PUR
Nenndruck (PN):
10
Druckbereich min.:
2 bar
Druckbereich max.:
10 bar
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
ATEX | CE | IECEx
Ex-Ausführung:
ja
Ex-Zonen:
1 | 2 | 21 | 22
Ex-Gerätekategorie Staub:
2 D
Ex-Gerätekategorie Gas:
2 G
Ex-Kennzeichnung Staub:
II 2 D Ex ia IIIC T135 °C Db
Ex-Kennzeichnung Gas:
II 2 G Ex ia IIC T6 Gb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,63*
€ 245,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,67*
€ 242,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,86*
€ 241,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,25*
€ 227,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,04*
€ 198,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkert
000000000000314802
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.