Die Basis-PDU der Serie PE0212 enthält 12 Wechselstromanschlüsse und ist in IEC- oder NEMA-Steckdosenkonfigurationen erhältlich. Die Basis-PDU der Serie PE0212 verfügt über ein platzsparendes 1 HE-...
19" USV-Kaltgeräteadapter/Steckdosenleiste Zum Anschluß von Verbrauchern mit Schutzkontaktsteckern bzw. Kaltgerätesteckern an die USV, beispielsweise zur Versorgung von Steckernetzteilen, Telefonan...
Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Überspannungsschutz, integrierter Netzfilter, 7-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung Schutzkontaktstecker Sichere und professionelle Stromversorgung i...
19 Zoll-Schaltschrank-Steckdosenleisten Typ Apra 59-14. Auch einsetzbar als Datenschutzdosenleisten, platzsparende Länge 440 mm. 2,0 m Kabel, stabiles lichtgraues Aluminiumgehäuse, für 230 V-Betrie...
Die Aten PE0110S, eine 10-fach, 1 HE Rack Mount Power Distribution Unit (PDU), bietet IEC- und NEMA-Ausgänge. Sie verteilt die Energie über einen einzigen Stecker mit ungefilterter elektrischer Dur...
19" Steckdosenleiste von Good Connections® mit neun Schutzkontakt-Anschlüssen zum Einbau in 19" Netzwerk-, Server- oder Wandschränke. Berührungsschutz Kinder haben im Bereich eines Server- oder Net...
Die Vertiv Geist Switched PDU bietet Echtzeitdaten, E-Mail- und SNMP-Alarmierung für Spannung, Wirkleistung, Scheinleistung, Leistungsfaktor, Stromstärke und Kilowattstunden pro Rack. Die Daten kön...
Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Überspannungsschutz, integrierter Netzfilter, 6-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung Schutzkontaktstecker Sichere und professionelle Stromversorgung i...
Diese hochwertige Intellinet Steckdosenleiste aus robustem Aluminium lässt sich horizontal in 19“ Schränken und Wandverteilern montieren. Merkmale: Stromeingang: linksseitig Stromsteckertyp: IEC 60...
Diese 19" Steckdosenleiste lässt sich am Lochraster montieren. Dabei hat die Steckdosenleiste einen 6-fach Schutzkontakt und ÜSS. Diese 19" Steckdosenleiste hat einen 6-fach Schutzkontakt. Die Stec...