Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU Basic, Basis-Stromverteilung, 16A/1P CEE 24xC13 + 4xC19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 7979.115 Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz 28 AC-Ausgänge
Rittal 7979.115 Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz 28 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     C513-7979115
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979115
EAN/GTIN:
     4028177947443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU basic, Kompakte Basis-Stromverteilung, BLT: 44x970x62 mm, IEC 60 320: 24x C13, 4x C19, 230 V, 1~, 16 A
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85366990
Anzahl der CEE-Steckdosen:
28
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
32
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177947443
Herstellerartikelnummer:
7979115
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979115
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
28
Artikelbezeichnung:
230 V (AC)7979115, PDU basic 16A/1P CEE 24xC13+4xC19
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979115
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,63*
€ 242,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,34*
€ 239,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,05*
€ 230,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,42*
€ 225,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,09*
€ 209,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,49*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,43*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,86*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,42*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,83*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 202,40*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 161,76*
Zubehör
Rittal
7979711
ab € 766,56*
Zubehör
Rittal
7979721
ab € 128,51*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 22,03*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 229,04*
Zubehör
Rittal
7030150
ab € 217,71*
Zubehör
Rittal
7030140
ab € 241,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.