Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Überspannungsschutz, integrierter Netzfilter, 7-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung Schutzkontaktstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-95412
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-95412
EAN/GTIN:
     4016032431770
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Überspannungsschutz, integrierter Netzfilter, 7-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung Schutzkontaktstecker

Sichere und professionelle Stromversorgung im Netzwerk- / Serverschrank-Bereich

Produktvorteile:

  • Perfekte Stromverteilung für Ihr Netzwerk- und IT-Rack
  • Integrierter Netzfilter und Überspannungsmodul schützt die angeschlossenen Verbraucher vor Störungen aus dem Netz
  • Buchsen sind um 35° gedreht, dies bietet ein optimales Platzmanagement und einen einfachen Zugriff

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren Netzwerk- oder Serverschrank. Hinsichtlich der Stromverteilung erfüllt die PDU Anforderungen vieler Anwendungen in der IT, Netzwerktechnik, Labore sowie auch den Heimbereich. Die Steckdosenleiste kann vertikal im Schrank montiert werden. Ein integrierter Netzfilter und Überspannungsschutz schützt die angeschlossenen Verbraucher vor Störungen aus dem Netz. Es besteht je nach Schranktyp die Möglichkeit, die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach rechts- oder links gerichtet zu befestigen.

Technische Daten:

  • Integrierter Netzfilter
  • Integrierter Überspannungsschutz : Nominaler Entladestrom (In) - 10 kA
  • Vertikale Rack-Installation
  • Drehung der Dosen: 35°
  • Gehäuse: Aluminium
  • Plastikkomponenten aus ABS UL-94V-0
  • Eingang: Stecker CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
  • Ausgang: Gerätesteckdosen 7 x DIN 49440, max. 16 A pro Ausgang
  • Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm² , Länge: 2 m
  • Abmessungen: 620 x 45 x 45 mm (HxBxT)
  • Strom: 16 A
  • Zusätzliche Funktionen: Überspannungsschutz
  • Eingangsstecker: CEE7/7
  • Installation: Rack 0U
  • Ausgänge: CEE 7/3
  • Phase: 1ph
  • Leistung: 3,6 kVA
  • Spannung: 230 V
Weitere Informationen:
Strom:
16 A
Zusätzliche Funktionen:
Überspannungsschutz
Eingangsstecker:
CEE7/7
Installation:
Rack 0U
Ausgänge:
CEE 7/3
Phase:
1ph
Leistung:
3,6 kVA
Spannung:
230 V
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.