Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Basis 1 HE PDU mit Überspannungsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN Basis 1 HE PDU mit Überspannungsschutz
ATEN Basis 1 HE PDU mit Überspannungsschutz
ATEN Basis 1 HE PDU mit Überspannungsschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73379392
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     PE0110SG-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264648366
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die Aten PE0110S, eine 10-fach, 1 HE Rack Mount Power Distribution Unit (PDU), bietet IEC- und NEMA-Ausgänge. Sie verteilt die Energie über einen einzigen Stecker mit ungefilterter elektrischer Durchführung an 10 Buchsen. Die PE0110S bietet auch überspannungsschutz und verhindert Schäden an Ihren Geräten durch Stromstöße und Spitzen. Der integrierte überspannungsschutz verfügt über eine LED-Anzeige, die Sie über den Status Ihres Gerätes informiert.
1x PE0110S Basis-PDU
1x LINP-10F3-2B0G Stromkabel
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
595 mm
Höhe des Versandkartons
188 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
444 mm
Tiefe
4820 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
1200 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1361 g
Verpackungsbreite
112 mm
Verpackungstiefe
697 mm
Verpackungshöhe
82 mm
Design
PDU-Typen
Standard
Rack-Kapazität
1U
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromstärke (maximal)
10 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ladekapazität
2400 VA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
10 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.