| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-8511617 Herst.-Nr.: IEC10A8IEC10A-RACK EAN/GTIN: 4026908002034 |
| |
|
| | |
| 19" USV-Kaltgeräteadapter/Steckdosenleiste Zum Anschluß von Verbrauchern mit Schutzkontaktsteckern bzw. Kaltgerätesteckern an die USV, beispielsweise zur Versorgung von Steckernetzteilen, Telefonanlagen, Netzwerkequipment usw. Sie vereinfacht die Verkabelung im 19"-Schrank und sorgt für strukturierte Installation. Besonders robuste Ausführung in eloxiertem, verwindungssteifen Aluminiumprofil. - Herstellunabhängige Verwendung, bspw. auch mit APC, MGE, Powerware, etc. - 19"-Bauform (482,6 mm) bei 1 HE (Höheneinheit). - Praktischer Haltewinkel aus Edelstahl für Befestigung in 4 Positionen, jeweils 90°. Weitere Informationen: Energie | Anzahl der AC-Ausgänge | 8 AC-Ausgänge | | AC-Steckertypen | C13-Koppler | | Nominale Stromabgabe | 10 A | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85364900 | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 2 m | | Breite | 95 mm | | Tiefe | 520 mm | | Höhe | 90 mm | Zertifikate | Zertifizierung | CE, RoHS | Merkmale | Produktfarbe | Grau | Sonstige Funktionen | Größe (Imperial) | 19 Zoll |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |