Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Basis-PDU Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN Basis-PDU Serie
ATEN Basis-PDU Serie
ATEN Basis-PDU Serie
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65440877
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     PE0212G-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264647215
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die Basis-PDU der Serie PE0212 enthält 12 Wechselstromanschlüsse und ist in IEC- oder NEMA-Steckdosenkonfigurationen erhältlich. Die Basis-PDU der Serie PE0212 verfügt über ein platzsparendes 1 HE-Design, das eine vertikale Montage an der Außenseite eines Racks ermöglicht, was zu einer effizienteren Raumnutzung im Serverraum bei gleichzeitiger Bereitstellung von 12 Wechselstromanschlüssen führt.
1x Basis-PDU
1x LIN2-314K-P42G Stromkabel
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
595 mm
Höhe des Versandkartons
188 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
488 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
1302 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1486 g
Verpackungsbreite
112 mm
Verpackungstiefe
697 mm
Verpackungshöhe
82 mm
Design
PDU-Typen
Standard
Rack-Kapazität
1U
Typ
Einphasig
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromstärke (maximal)
16 A
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ladekapazität
3840 VA
Energieschutzeigenschaften
Überstrom
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
12 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C20-Koppler
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.