Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" 6-fach Steckdosenleiste, Schutzkontakt, Überspannungsschutz, Netzschalter, 3 m Stromkabel, 1,5 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-713962
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     713962
EAN/GTIN:
     0766623713962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Diese hochwertige Intellinet Steckdosenleiste aus robustem Aluminium lässt sich horizontal in 19“ Schränken und Wandverteilern montieren.



Merkmale:
  • Stromeingang: linksseitig
  • Stromsteckertyp: IEC 60884
  • Kontrollfunktionen: Netzschalter
  • Schutzfunktionen: Überspannungsschutz
  • Farbe & Material: schwarzes Aluminium
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 10 - 90%
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
482,6 mm
Breite:
44,4 mm
Höhe:
62 mm
Gewicht:
1 kg
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
711449
ab € 28,97*
Sonstiges
Intellinet
714044
ab € 20,10*
Sonstiges
Intellinet
714051
ab € 38,85*
Sonstiges
Intellinet
711432
ab € 23,23*
Sonstiges
Intellinet
207157
ab € 23,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.