DK PDU metered+, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Ausgang, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1095x70 mm, CEE 7/3: 10x Schuko
Lokal gemessene 32 A 230 V Einzelphasen-Stromverteilungseinheit/PDU Ein Satz von zwei beleuchteten Stromzählern melden den Stromverbrauch in Ampere für jede Ausgangslastbank separat Angeschlossener...
BN0500 ALU 1HE VM Steckdosenleiste mit integrierter Leistungsmessung, 36xC13 0° Kaltgerätedosen 6xSchutzkontaktsteckdosen 35° Zuleitung: 3,0m H05VV-F 5G 2,5mm² schwarz mit CEE 16A Stecker mit Halte...
DK PDU metered+, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Ausgang, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BHT: 450x44x144 mm, CEE 7/3: 4 x Schuko
Lokal gemessene 3,7 kW 16 A 208/230 V Einzelphasen-Stromverteilungseinheit/PDU Eingebautes 2-stelliges visuelles Messgerät meldet kontinuierlich den PDU-Lastpegel in Ampere C20-Eingang mit IEC-309 ...
PDU Basic ALU 1HE VM 15x Schutzkontaktdosen farblich gekennzeichnet aufgeteilt auf 3 Phasen mit Beschriftung d. Phasen Länge ca. 821 mm 3,0m H05VV-F5G2,5mm² mit CEE Stecker 16A 5-pol rot inkl. Halt...
200-240 V 20 A automatischer Transferschalter (ATS)/lokal gemessene PDU (behördenseitig reduzierte Einstufung auf konstant 16 A) Bietet eine redundante Leistungsoption für kritische Netzwerkgeräte ...