Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite PDUMH20HVAT 3,8 kW lokal gemessene, automatische Transferschalter-Einzelphasen-PDU, zwei 200-240 V C20-Eingänge, 8 C13- und 2 C19-Ausgänge, 1-HE, TAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite PDUMH20HVAT 3,8 kW lokal gemessene, automatische Transferschalter-Einzelphasen-PDU, zwei 200-240 V C20-Eingänge, 8 C13- und 2 C19-Ausgänge, 1-HE, TAA
Tripp Lite PDUMH20HVAT 3,8 kW lokal gemessene, automatische Transferschalter-Einzelphasen-PDU, zwei 200-240 V C20-Eingänge, 8 C13- und 2 C19-Ausgänge, 1-HE, TAA
Tripp Lite PDUMH20HVAT 3,8 kW lokal gemessene, automatische Transferschalter-Einzelphasen-PDU, zwei 200-240 V C20-Eingänge, 8 C13- und 2 C19-Ausgänge, 1-HE, TAA
Tripp Lite PDUMH20HVAT 3,8 kW lokal gemessene, automatische Transferschalter-Einzelphasen-PDU, zwei 200-240 V C20-Eingänge, 8 C13- und 2 C19-Ausgänge, 1-HE, TAA
Tripp Lite PDUMH20HVAT 3,8 kW lokal gemessene, automatische Transferschalter-Einzelphasen-PDU, zwei 200-240 V C20-Eingänge, 8 C13- und 2 C19-Ausgänge, 1-HE, TAA
Tripp Lite PDUMH20HVAT 3,8 kW lokal gemessene, automatische Transferschalter-Einzelphasen-PDU, zwei 200-240 V C20-Eingänge, 8 C13- und 2 C19-Ausgänge, 1-HE, TAA
Tripp Lite PDUMH20HVAT 3,8 kW lokal gemessene, automatische Transferschalter-Einzelphasen-PDU, zwei 200-240 V C20-Eingänge, 8 C13- und 2 C19-Ausgänge, 1-HE, TAA
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15442575
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     PDUMH20HVAT
EAN/GTIN:
     710347135012
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
200-240 V 20 A automatischer Transferschalter (ATS)/lokal gemessene PDU (behördenseitig reduzierte Einstufung auf konstant 16 A)
Bietet eine redundante Leistungsoption für kritische Netzwerkgeräte mit einem einzigen Netzkabel
Die zweistellige Anzeige meldet den Ausgangsstromverbrauch in Ampere
1-HE horizontaler Rackmontage-Formfaktor; 37,6 cm Tiefe
10 Ausgänge (8 C13, 2 C19)
Ein Satz Steckverriegelungshülsen für das Ausgangsstromkabel verhindert das versehentliche Trennen angeschlossener Geräte
Satz von zwei C20-Eingängen zum Anschluss an separate PRIMÄRE und SEKUNDÄRE Stromquellen
Zwei 3,6 m C19-zu-C20-Stromkabel enthalten
ATS-Schaltungen halten normalerweise die aus dem Primäreingangskabel gewonnene Ausgangsleistung aufrecht; wenn der Primäreingangsstrom ausfällt oder instabil wird, schaltet der ATS um, so dass die aus dem Sekundäreingangskabel gewonnene Ausgangsleistung aufrechterhalten werden kann, bis die Stromversorgung am Primäreingang wiederhergestellt und stabil ist.
ATS-Konfigurationen ermöglichen einen fehlertoleranten im laufenden Betrieb austauschbaren USV-Schutz bei Verwendung mit einer einzelnen USV und einem voll redundanten USV-Schutz, wenn jedes Kabel an ein separates USV-System angeschlossen ist (in einer Dual-USV-Umgebung muss das primäre Eingangskabel von einer Online-USV mit einer Übertragungszeit von Null unterstützt werden, ähnlich der Tripp Lite SmartOnline-Serie)
Erweiterte ATS-Konfigurationen mit separaten Netzstromkreisen, Notstrom-Generatoren und sogar separaten phasenverschobenen Einspeisungen in das öffentliche Stromnetz werden vollständig unterstützt.
Der integrierte ATS-Prozessor bewertet ständig die Stromqualität beider Eingänge, um eine Übertragung auf die sekundäre Quelle zu verhindern, wenn diese nicht verfügbar ist oder von geringerer Qualität als die primäre Quelle ist.
Das superschnelle Umschalten zwischen primären und sekundären Stromquellen erfolgt in 2 bis 5 Millisekunden.
Eingebauter Kartensteckplatz für eine optionale SNMPWEBCARD oder WEBCARDLX für ein permanentes Upgrade auf ein geschaltetes und überwachtes PDU-System
Die Ausgänge sind werksseitig für das sequentielle Einschalten in 250 Millisekunden Intervallen programmiert, wenn die PDU zum ersten Mal mit Strom versorgt wird, um Einschaltstromstöße der Geräte zu verhindern
LEDs auf der Vorderseite bestätigen die Stromverfügbarkeit auf beiden Eingangsleitungen
Entspricht dem Federal Trade Agreements Act (TAA) für Käufe nach der GSA-Liste.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Gewicht und Abmessungen
Breite
440.2 mm
Tiefe
375.2 mm
Abmessungen (BxTxH)
439 x 376 x 44 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
4690 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8070 g
Verpackungsbreite
528.3 mm
Verpackungstiefe
589.3 mm
Verpackungshöhe
137.2 mm
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
3.6 m
Zertifizierung
UL 60950 (USA, Canada), CE (Europe), Class A (Emissions), NOM (Mexico)
Design
PDU-Typen
Messgerät
Rack-Kapazität
1U
Montage
Horizontal
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
200-240 V
Stromstärke (maximal)
20 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung
200-240 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
10 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker
C20-Koppler
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 50 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 546,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,25*
€ 782,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,61*
€ 762,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 634,29*
€ 754,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,85*
€ 717,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,30*
€ 690,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,95*
€ 650,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
E2MTHDI
ab € 215,68*
Zubehör
Tripp Lite
PDUH32HV
ab € 219,08*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH15HVNET
ab € 411,98*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH16HV
ab € 169,65*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH20HVATS
ab € 747,17*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH20HVNET
ab € 542,00*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH32HV
ab € 335,74*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH32HVNET
ab € 669,29*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMV20HV
ab € 197,83*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMV20HVNETLX
ab € 723,53*
Zubehör
Tripp Lite
SRPDU2PBRKT
ab € 40,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.