Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BN0500 24xC13 4xC19 Lock Strom 3,m CEE 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann BN0500 Verlängerungskabel 2 m 28 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Bachmann BN0500 Verlängerungskabel 2 m 28 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-800.2135
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.2135
EAN/GTIN:
     4016514092468
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BN0500 ALU 1HE Steckdosenleiste mit integrierter Leistungsmessung, 24fach IEC C13 + 4 IEC C19 Lock Dosen, 1 Phase, Strom 3,0m H05VV-F 3G2,5mm² mit CEE 16A Stecker, mit Haltewinkel 1HE, mit BACHMANN Logo verpackt im Karton.
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
24
Anzahl der C19 Steckdosen:
4
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
958 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
44 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
false
SNMP:
false
Mit Display:
true
Auswertung:
lokal
Mit LED-Anzeige:
false
Mit Sicherung:
false
Amperemeter:
true
Mit Temperaturmessung:
false
Mit Befestigungsmaterial:
true
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,38*
€ 308,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,09*
€ 302,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,03*
€ 292,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,46*
€ 287,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,18*
€ 270,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.