Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU 1HE 15xCEE7/3 3ph Strom 3,m CEE 16A rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 800.0107 Stromverteilereinheit (PDU) 15 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Bachmann 800.0107 Stromverteilereinheit (PDU) 15 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-800.0107
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.0107
EAN/GTIN:
     4016514048151
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
PDU Basic ALU 1HE VM 15x Schutzkontaktdosen farblich gekennzeichnet aufgeteilt auf 3 Phasen mit Beschriftung d. Phasen Länge ca. 821 mm 3,0m H05VV-F5G2,5mm² mit CEE Stecker 16A 5-pol rot inkl. Haltewinkel verpackt im Karton,
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
15
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
821 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
47 mm
Versorgungsspannung:
400 V
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
false
SNMP:
false
Mit Display:
false
Mit LED-Anzeige:
false
Mit Sicherung:
false
Amperemeter:
false
Mit Temperaturmessung:
false
Mit Befestigungsmaterial:
true
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 105,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.