Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU metered plus, 16A/400V, 3~, 24 x C13 + 6 x C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C513-7979536
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979536
EAN/GTIN:
     4028177948426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU metered+, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Ausgang, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1495x70 mm, IEC 60 320: 24x C13, 6x C19
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
Anzahl der CEE-Steckdosen:
30
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
32
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177948426
Herstellerartikelnummer:
7979536
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979536
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
30
Artikelbezeichnung:
400 V (AC)7979536, PDU metered+ 16A/3P CEE 24xC13+6xC19
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979536
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.281,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.384,87*
€ 1.648,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.374,09*
€ 1.635,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.331,56*
€ 1.584,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.304,21*
€ 1.552,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.281,62*
€ 1.525,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,49*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,45*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,91*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,59*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,81*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 202,74*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 163,02*
Zubehör
Rittal
7979713
ab € 856,15*
Zubehör
Rittal
7979723
ab € 180,22*
Zubehör
Rittal
7979724
ab € 179,67*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 22,12*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 228,14*
Zubehör
Rittal
7030150
ab € 216,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.