Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU metered plus, 16A/230V, 1~, CEE 7/3: 4 x Schuko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-7979503
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979503
EAN/GTIN:
     4028177948273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU metered+, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Ausgang, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BHT: 450x44x144 mm, CEE 7/3: 4 x Schuko
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177948273
Herstellerartikelnummer:
7979503
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979503
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
4
Artikelbezeichnung:
230 V (AC)7979503, PDU metered+ 16A/1P CEE 4xCEE7/3 Schuko
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979503
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 846,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,89*
€ 1.110,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,65*
€ 1.101,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,39*
€ 1.066,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,63*
€ 1.040,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,86*
€ 1.007,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,49*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,45*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,85*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 80,36*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,79*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 192,66*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 161,70*
Zubehör
Rittal
7979711
ab € 766,33*
Zubehör
Rittal
7979721
ab € 128,22*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 21,94*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 227,30*
Zubehör
Rittal
7030150
ab € 216,10*
Zubehör
Rittal
7030140
ab € 241,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.