Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU metered plus, 16A/230V, 1~, CEE 7/3: 10 x Schuko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C513-7979511
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979511
EAN/GTIN:
     4028177948303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU metered+, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Ausgang, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1095x70 mm, CEE 7/3: 10x Schuko
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177948303
Herstellerartikelnummer:
7979511
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979511
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
10
Artikelbezeichnung:
230 V (AC)7979511, PDU metered+ 16A/1P CEE 10xCEE7/3 Schuko
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979511
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 995,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.081,09*
€ 1.286,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.064,89*
€ 1.267,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,89*
€ 1.230,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,32*
€ 1.205,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 995,93*
€ 1.185,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,48*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,44*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,83*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,29*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,80*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 203,78*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 163,00*
Zubehör
Rittal
7979711
ab € 770,79*
Zubehör
Rittal
7979712
ab € 829,25*
Zubehör
Rittal
7979713
ab € 857,82*
Zubehör
Rittal
7979714
ab € 828,68*
Zubehör
Rittal
7979723
ab € 179,90*
Zubehör
Rittal
7979721
ab € 128,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.