Device-Typ = Überspannungsschutz Reihe = SENTRON Serie = 5SD Elektrische Phasen = 1 Montageart = Steckverbinder Die Serie Siemens 5SD ist eine steckbare Teilklasse Typ 1 N-PE der Klasse B. Sie hat ...
Serie = 5SD7 Impuls-Ableiterstrom = 40kA Das Siemens Überspannungsschutzgerät hat die Schutzart IP20 und einen Umgebungstemperaturbereich von 40 °C bis 80 °C. Er hat einen Betriebsspannungsbereich ...
Serie = 5SD7 Impuls-Ableiterstrom = 40kA Das Siemens Überspannungsschutzgerät hat die Schutzart IP20 und einen Umgebungstemperaturbereich von 40 °C bis 80 °C. Er hat einen Betriebsspannungsbereich ...
Device-Typ = Überspannungsschutz Reihe = SENTRON Serie = 5SD Montageart = Steckverbinder Die Siemens 5SD-Serie ist eine steckbare Teilklasse Typ 2 L-N der Klasse B. Sie hat 1-polig und wird für den...
Device-Typ = Überspannungsschutz Spannungs-Schutzklasse = 1,4kV Reihe = SENTRON Serie = 5SD Montageart = Klemmbefestigung Impuls-Ableiterstrom = 5kA Die Siemens 5SD-Serie ist ein Überspannungsschut...
Device-Typ = Überspannungsschutz Reihe = SENTRON Serie = 5SD Montageart = Klemmbefestigung Die Siemens 5SD-Serie ist eine steckbare Teilklasse Typ 2 N-PE der Klasse B. Sie hat 1-polig und wird für ...