Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2110185 Herst.-Nr.: 5SD7432-7 EAN/GTIN: 4001869570051 |
| |
|
| | |
| Device-Typ = Überspannungsschutz Spannungs-Schutzklasse = 1,4kV Reihe = SENTRON Serie = 5SD Montageart = Klemmbefestigung Impuls-Ableiterstrom = 5kA
Die Siemens 5SD-Serie ist ein Überspannungsschutzgerät vom Typ 3. Sie verfügt über 2-polig mit Fernsignalisierung. Die Breite des Geräts beträgt 17,7 mm.Sie hat die Schutzart IP20 Typ des Verteilungssystems ist TT, TN-S. Weitere Informationen: | | Device-Typ: | Überspannungsschutz | Spannungs-Schutzklasse: | 1,4kV | Reihe: | SENTRON | Serie: | 5SD | Montageart: | Klemmbefestigung | Impuls-Ableiterstrom: | 5kA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, blitzstromableiter typ 3, 2110185, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Überspannungsschutzgeräte, Siemens, 5SD74327, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Surge Protection Devices |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 68,64* | € 87,44* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,34* | € 100,06* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 80,62* | € 101,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,03* | € 107,13* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,12* | € 128,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|