Blitz- und Überspannungsableiter Typ 1+2 für 40 mm Sammelschiene, 12,5 kA pro Pfad, 4-Leitersystem, L1, L2, L3, PEN, austauschbares Modul, optische Defektanzeige, Haltesystem für die Module, für Sa...
Das Diagnose- und Schutzmodul DSM/S ermöglicht eine schnelle Diagnose des Buszustandes und zeigt Telegrammverkehr über eine LED an. Über einen Wechselkontakt kann ein Busausfall (U
Überspg.-Ableiter Typ 1+2 5kA Ucpv1060V Y PV STPT12-5K1000V-YPVSTP T1+2 5 PV ist eine Reihe von kombinierten Typ 1 + 2/ Klasse I + II Geräten für die Ableitung von Blitzströmen (10/350 ?s) und den ...
SG-100 Mit den Modulen der SG-Serie schützen Sie Ihren Router oder ein abgesetztes Endgerät Ihrer ITKInfrastruktur vor Überspannungen aus dem Kommunikationsnetz. Für den Einsatz an ADSL-Anschlüssen...
Kombi-Ableiter mit Funktionsanzeige, zur werkzeuglosen Montage auf dem 40mm Sammelschienen-System mit vorbereiteten Spannungsabgriff. Der Spannungsabgriff (L und N) für RfZ und APZ nach der Anwendu...
Überspannungsableiter Typ 1 und 2, Kompaktgerät. Varistor und Funkenstrecke in Serie. Für TN-S und TT-Netze zwischen L1, L2, L3 - N + Typ 7P.09.1.255.0100 und für TN-C-Netze zwischen L1, L2, L3 - P...
Kombi-Ableiter 39456Diese neue Reihe mit 12,5kA Ableitvermögen pro Pol ist eine platzsparende und günstige Lösung für Gebäude der Blitzschutzklassen III+IV. Durch die integrierte VG-Technolgy verei...