Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens, 5SD7422-0, Überspannungsableiter, DIN-Schienen, 1-phasig 25kA 5SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2131318
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD7422-0
EAN/GTIN:
     4001869340296
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsableiter typ 2 siemens
Device-Typ = Überspannungsableiter
Spitzenstrom max. = 25kA
Serie = 5SD
Elektrische Phasen = 1
Montageart = DIN-Hutschiene
Impuls-Ableiterstrom = 40kA
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +80°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +80 °C.

Die Serie Siemens 5SD ist ein Überspannungsableiter Typ 2 mit Schutzmodulen der Klasse c und steckbar. 1+1-Schaltung für TN-S- und TT-Systeme.Sie hat die Schutzart IP20 Typ des Verteilungssystems ist TT, TN-S.
Weitere Informationen:
Device-Typ:
Überspannungsableiter
Spitzenstrom max.:
25kA
Serie:
5SD
Elektrische Phasen:
1
Montageart:
DIN-Hutschiene
Impuls-Ableiterstrom:
40kA
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+80°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +80 °C.
Weitere Suchbegriffe: siemens überspannungsbegrenzer, blitzstromableiter typ 2, 2131318, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Überspannungsschutzgeräte, Siemens, 5SD74220, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Surge Protection Devices
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,25*
€ 120,37*
€ 5,46*
ab € 102,60*
€ 125,89*
€ 5,90*
ab € 104,04*
€ 127,32*
Frei Haus
ab € 108,97*
€ 132,77*
Lager 108
Frei Haus
ab € 198,04*
€ 240,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,28*
€ 285,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,62*
€ 280,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,25*
€ 272,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,04*
€ 257,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,04*
€ 235,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SD74281
ab € 37,00*
Sonstiges
Siemens
5SD74280
ab € 46,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.