Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2163339 Herst.-Nr.: 5SD7418-0 EAN/GTIN: 4001869340272 |
| |
|
| | |
| Device-Typ = Überspannungsschutz Reihe = SENTRON Serie = 5SD Elektrische Phasen = 1 Montageart = Steckverbinder
Die Serie Siemens 5SD ist eine steckbare Teilklasse Typ 1 N-PE der Klasse B. Sie hat 1-polig und wird für den Combi- Ableiter 5SD744 und Blitzableiter 5SD741 verwendet.Steckteile Typ 1 Kann für Blitzableiter 5SD741 verwendet werden Weitere Informationen: | | Device-Typ: | Überspannungsschutz | Reihe: | SENTRON | Serie: | 5SD | Elektrische Phasen: | 1 | Montageart: | Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter siemens, 2163339, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Überspannungsschutzgeräte, Siemens, 5SD74180, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Surge Protection Devices |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 119,28* | € 145,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,32* | € 151,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,71* | € 159,58* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 131,33* | € 159,69* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 233,01* | € 282,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|