Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens, 5SD7442-1, Überspannungsableiter, DIN-Schienen, 3-phasig 25kA 5SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2110186
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD7442-1
EAN/GTIN:
     4001869340531
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
3 poliger blitzstromableiter typ 1
Device-Typ = Überspannungsschutz
Spitzenstrom max. = 25kA
Serie = 5SD
Elektrische Phasen = 3
Montageart = DIN-Hutschiene
Impuls-Ableiterstrom = 100kA
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +80°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +80 °C.

Die Serie Siemens 5SD ist ein Kombinationsableiter vom Typ 1+2 mit den Schutzmodulen der Klasse B+C und steckbar. 1+1-Schaltung für TN-S- und TT-Systeme mit Fernanzeige.Sie hat die Schutzart IP20 Typ des Verteilungssystems ist TT, TN-S.
Weitere Informationen:
Device-Typ:
Überspannungsschutz
Spitzenstrom max.:
25kA
Serie:
5SD
Elektrische Phasen:
3
Montageart:
DIN-Hutschiene
Impuls-Ableiterstrom:
100kA
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+80°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +80 °C.
Weitere Suchbegriffe: siemens überspannungsbegrenzer, blitzstromableiter typ 1, 2110186, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Überspannungsschutzgeräte, Siemens, 5SD74421, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Surge Protection Devices
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 332,17*
€ 382,64*
Frei Haus
ab € 337,52*
€ 388,86*
Frei Haus
ab € 354,75*
€ 409,99*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,87*
€ 410,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 633,81*
€ 738,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,61*
€ 878,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,36*
€ 870,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,27*
€ 841,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,08*
€ 787,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,81*
€ 754,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SD74481
ab € 123,83*
Sonstiges
Siemens
5SD74180
ab € 119,28*
Sonstiges
Siemens
5SD74281
ab € 36,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.