Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Überspannungsschutz
>
Überspannungsbegrenzer
>
Artikel
Siemens, 5SD7424-1, Überspannungsableiter, DIN-Schienen, 1-phasig 25kA 5SD
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2131322
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
5SD7424-1
EAN/GTIN:
4001869340340
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsableiter typ 2 siemens
Device-Typ = Überspannungsableiter
Spitzenstrom max. = 25kA
Serie = 5SD
Elektrische Phasen = 1
Montageart = DIN-Hutschiene
Impuls-Ableiterstrom = 40kA
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +80°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +80 °C.
Die Serie Siemens 5SD ist ein Überspannungsableiter Typ 2 mit Schutzmodulen der Klasse c und steckbar. 3+1-Schaltung für TN-S- und TT-Systeme mit FRN-Anzeige.Sie hat die Schutzart IP20 Typ des Verteilungssystems ist TT, TN-S.
Weitere Informationen:
Device-Typ:
Überspannungsableiter
Spitzenstrom max.:
25kA
Serie:
5SD
Elektrische Phasen:
1
Montageart:
DIN-Hutschiene
Impuls-Ableiterstrom:
40kA
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+80°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +80 °C.
... >
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
>
Schutzschalter
>
Überspannungsschutzgeräte
Weitere Suchbegriffe:
siemens überspannungsbegrenzer
,
blitzstromableiter typ 2
,
2131322
,
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
,
Schutzschalter
,
Überspannungsschutzgeräte
,
Siemens
,
5SD74241
,
Fuses & Circuit Breakers
,
Circuit Breakers
,
Surge Protection Devices
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 123,27*
€ 147,76*
Lager 721
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,29*
€ 148,29*
Lager 4147
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,45*
€ 149,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 127,85*
€ 153,51*
Lager 108
Frei Haus
ab € 394,47*
€ 463,07*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,07*
€ 551,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,91*
€ 546,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,42*
€ 531,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,75*
€ 499,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,47*
€ 469,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steckteil Typ 2 L-N Anforderungsklasse C, UC 350V 1-polig, schmale Bauform
Siemens
5SD74281
ab € 36,78*
Sonstiges
Steckteil Typ 2 N-PE Anforderungsklasse C, UC 260V 1-polig, schmale Bauform
Siemens
5SD74280
ab € 46,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen