Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens, 5SD7444-1, Überspannungsableiter, DIN-Schienen, 3-phasig 25kA 5SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2110188
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD7444-1
EAN/GTIN:
     4001869340555
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
3 poliger blitzstromableiter typ 1
Device-Typ = Überspannungsschutz
Spitzenstrom max. = 25kA
Serie = 5SD
Elektrische Phasen = 3
Montageart = DIN-Hutschiene
Impuls-Ableiterstrom = 100kA
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +80°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +80 °C.

Die Serie Siemens 5SD ist ein Kombinationsableiter vom Typ 1+2 mit den Schutzmodulen der Klasse B+C und steckbar. 3+1-Schaltung für TN-S- und TT-Systeme mit Fernanzeige.Sie hat die Schutzart IP20 Typ des Verteilungssystems ist TT, TN-S.
Weitere Informationen:
Device-Typ:
Überspannungsschutz
Spitzenstrom max.:
25kA
Serie:
5SD
Elektrische Phasen:
3
Montageart:
DIN-Hutschiene
Impuls-Ableiterstrom:
100kA
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+80°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +80 °C.
Weitere Suchbegriffe: siemens überspannungsbegrenzer, blitzstromableiter typ 1, 2110188, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Überspannungsschutzgeräte, Siemens, 5SD74441, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Surge Protection Devices
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 615,78*
€ 697,42*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 645,40*
€ 723,57*
Frei Haus
ab € 677,57*
€ 757,69*
Frei Haus
ab € 718,14*
€ 798,86*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.275,50*
€ 1.446,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.446,25*
€ 1.721,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.436,91*
€ 1.709,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.386,27*
€ 1.649,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.302,21*
€ 1.549,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.275,50*
€ 1.517,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SD74481
ab € 123,84*
Sonstiges
Siemens
5SD74180
ab € 118,77*
Sonstiges
Siemens
5SD74281
ab € 36,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.