Hoher Metallanteil für ein zuverlässiges Auffinden mit Standard-Detektoren Leicht und mühelos anzuwenden Korrosionsbeständig Blaue Farbe für eine bessere Sichtbarkeit Die ideale Lösung für die Bünd...
Eine tolle Art, Daten- und Stromkabel zu verbergen. Bündeln Sie die Kabel einfach in Ihrer Hand, nehmen Sie die dazugehörige Einzugshilfe und führen Sie die Kabel in den Kabelschlucker ein. Einzugs...
Hergestellt aus robustem Polyester Hoch flexibel Gute Abriebfestigkeit Sehr hohe Oberflächenabdeckung 13 Größen für Durchmesser von 1-66 mm für einen optimalen Halt Anwendung finden die flexiblen H...
Kabelschutzschlauch Polyamid PA6 Schwarz M50/Pg48 Innendurchmesser: 46,5 mm Außendurchmesser: 54,5 mm Biegeradius: 100 mm Meterware *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich a...
Hoher Metallanteil für ein zuverlässiges Auffinden mit Standard-Detektoren Leicht und mühelos anzuwenden Korrosionsbeständig Blaue Farbe für eine bessere Sichtbarkeit Die ideale Lösung für die Bünd...
Eine tolle Art, Daten- und Stromkabel zu verbergen. Bündeln Sie die Kabel einfach in Ihrer Hand, nehmen Sie die dazugehörige Einzugshilfe und führen Sie die Kabel in den Kabelschlucker ein. Einzugs...
Praktische, platzsparende 10 m-Spenderbox Aufweitrate 3x Bündeldurchmesser von 5 mm bis 54 mm Drei Größen für eine Vielzahl von Anwendungen Problemloses Herausziehen des Schlauches Die praktische S...
Kabelschutzschlauch 8351FA02 von Fastpoint Zum Schutz und Bündeln von Kabeln und Leitungen, halogenfrei. Material: Polypropylen Farbe: weiß Temperaturbereich: 0 bis +80 °C Innendurchmesser: 25 bis ...
Kabelschutzschlauch Teilbar Polyamid PA6 Schwarz M10/Pg7 Innendurchmesser: 6,2 mm Außendurchmesser: 11,2 mm Biegeradius: 70 mm Meterware *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzl...