| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-102364 Herst.-Nr.: 83164250 EAN/GTIN: 4250738106703 |
| | |
|
| | |
| - Kabelschutzschlauch
- Teilbar
- Polyamid PA6
- Schwarz
- M10/Pg7
- Innendurchmesser: 6,2 mm
- Außendurchmesser: 11,2 mm
- Biegeradius: 70 mm
- Meterware
*** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Kabelschutzschlauch teilbar | Schlauchgröße (Metrisch): | M10 | Schlauchgröße (Pg): | Pg7 | Verpackungseinheit: | Meterware | Biegeradius statisch: | 70 mm | Durchmesser innen: | 6,2 mm | Durchmesser außen: | 11,2 mm | Material: | PA6 | Temperaturbereich: | -40...140 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 1,29595* | € 1,68595* | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 1,7126* | € 2,2226* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,7828* | € 2,2928* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 5,80* | ab € 2,84* | € 3,52* | | | | Lager 1454 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,55* | € 3,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,55* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|