Hergestellt aus robustem Polyester Hoch flexibel Gute Abriebfestigkeit Sehr hohe Oberflächenabdeckung 13 Größen für Durchmesser von 1-66 mm für einen optimalen Halt Anwendung finden die flexiblen H...
Eine tolle Art, Daten- und Stromkabel zu verbergen. Bündeln Sie die Kabel einfach in Ihrer Hand, nehmen Sie die dazugehörige Einzugshilfe und führen Sie die Kabel in den Kabelschlucker ein. 1 Einzu...
Kabelschutzschlauch Polyamid PA6 Schwarz M32/Pg29 Innendurchmesser: 28 mm Außendurchmesser: 34,5 mm Biegeradius: 70 mm Meterware *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausg...
Eine tolle Art, Daten- und Stromkabel zu verbergen. Bündeln Sie die Kabel einfach in Ihrer Hand, nehmen Sie die dazugehörige Einzugshilfe und führen Sie die Kabel in den Kabelschlucker ein. 1 Einzu...
Kabelschutzschlauch Polyamid PA6 Schwarz M50/Pg48 Innendurchmesser: 46,5 mm Außendurchmesser: 54,5 mm Biegeradius: 100 mm Meterware *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich a...
Selbstschließender Schutzschlauch aus Polyester Sehr guter Schutz gegen Abrieb Ideal für die nachträgliche Installation Leichtes, einfaches Anbringen und Entfernen Jederzeit zugänglich für Wartung,...
Kabelschutzspirale Typ SES PLIOZIP 15 PP Zum Schutz von Leitungsbündel, mit beliebiger Abzweigmöglichkeit, mit guter UV-Beständigkeit, guter chemischer Beständigkeit gegenüber Alkohol, Fett, Minera...
Die Einzugshilfe wurde speziell für Kabelschlucker entworfen. Befestigen Sie die Kabel daran und führen Sie sie schnell und einfach in den Kabelschlucker ein.
Kabelschutzschlauch Teilbar Polyamid PA6 Schwarz M10/Pg7 Innendurchmesser: 6,2 mm Außendurchmesser: 11,2 mm Biegeradius: 70 mm Meterware *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzl...
Dickwandig und sehr robust Ausgezeichneter Schutz vor mechanischer Beanspruchung Sehr hohe Abriebfestigkeit Sehr gute Beständigkeit gegen Öle Erhältlich in Durchmessern bis 50 mm Ideal für größere ...
Einen Kabelschlucker so führen, wie Sie ihn haben wollen und an jeder Oberfläche befestigen. Dafür sind diese einfach anzubringenden Befestigungsclips da. Die Clips sind mit superstarkem Klebeband ...