Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzschlauch teilbar (Meterware) Murrplastik 83164254 - Split-Flex EWT-PA M16/P11


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102366
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     83164254
EAN/GTIN:
     4250738106727
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
  • Kabelschutzschlauch
  • Teilbar
  • Polyamid PA6
  • Schwarz
  • M16/Pg11
  • Innendurchmesser: 10,3 mm
  • Außendurchmesser: 15,8 mm
  • Biegeradius: 100 mm
  • Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelschutzschlauch teilbar
Schlauchgröße (Metrisch):
M16
Schlauchgröße (Pg):
Pg11
Verpackungseinheit:
Meterware
Biegeradius statisch:
100 mm
Durchmesser innen:
10,3 mm
Durchmesser außen:
15,8 mm
Material:
PA6
Temperaturbereich:
-40...140 °C
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, kabelschlauch murrplastik, kabelschlauch, Kabelschutzschläuche
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,95207*
€ 2,46207*
50
Frei Haus
ab € 2,5916*
€ 3,2016*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 2,6944*
€ 3,2944*
50
Frei Haus
ab € 2,6974*
€ 3,3074*
Lager 1454
81
1
€ 5,99*
ab € 3,99*
€ 5,87*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,87*
€ 6,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,40*
€ 6,43
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,11*
€ 6,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,80*
€ 5,71
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,68*
€ 5,57
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,99*
€ 4,75
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
90 22 01 SB
ab € 16,47*
Zubehör
Knipex
90 25 20
ab € 52,93*
Zubehör
Murrplastik
83621215
ab € 0,26929*
Zubehör
Murrplastik
83605052
ab € 1,9706*
Zubehör
Murrplastik
83602459
ab € 0,9082*
Zubehör
Murrplastik
83651260
ab € 1,18945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.