Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PW100F-C20 Kabelzubehör


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Panduit PW100F-C20 Kabelzubehör
Panduit PW100F-C20 Kabelzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33398245
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PW100F-C20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
panduit schutzschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyethylen
Anzahl der Kabelkanäle
1
Brennbarkeitsklasse
HB
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
25.4 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,87*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 5,65967* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 212,54*
€ 252,92
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 208,10*
€ 247,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 184,05*
€ 219,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 164,75*
€ 196,05
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 157,86*
€ 187,85
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 152,56*
€ 181,55
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 148,14*
€ 176,29
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 134,87*
€ 160,50
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PWT100
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.