Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit Kabelschlucker ø15 mm - Einzugshilfe 820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Addit Kabelschlucker ø15 mm - Einzugshilfe 820
Dataflex Addit Kabelschlucker ø15 mm - Einzugshilfe 820
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4743371
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     33.820
EAN/GTIN:
     805410338206
Suchbegriffe:
Einzugshilfe Kabelschlauch
Einzugwerkzeug Kabelschlauch
Werkzeug für Kabelschlauch
Kabelschlauch
Die Einzugshilfe wurde speziell für Kabelschlucker entworfen. Befestigen Sie die Kabel daran und führen Sie sie schnell und einfach in den Kabelschlucker ein.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einsatzgerät
Produktfarbe
Orange
Kabeldurchmesser (max.)
15 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
15 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
33.713
ab € 75,50*
Zubehör
Dataflex
33.902
ab € 5,62*
Zubehör
Dataflex
33.903
ab € 5,55*
Zubehör
Dataflex
33.860
ab € 2,57*
Zubehör
Dataflex
34.300
ab € 19,50*
Zubehör
Dataflex
34.302
ab € 20,46*
Zubehör
Dataflex
34.303
ab € 20,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.