Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzschlauch, 25 mm, weiß, PP, 8351FA02


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelschutzschlauch, 25 mm, weiß, PP, 8351FA02
Kabelschutzschlauch, 25 mm, weiß, PP, 8351FA02
Artikel-Nr.:
     4502-12H4284
Hersteller:
     fastpoint
Herst.-Nr.:
     8351FA02
EAN/GTIN:
     4099891194697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch
Kabelschutzschlauch 8351FA02 von Fastpoint Zum Schutz und Bündeln von Kabeln und Leitungen, halogenfrei. Material: Polypropylen Farbe: weiß Temperaturbereich: 0 bis +80 °C Innendurchmesser: 25 bis 27 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Polypropylen
max. Bündeldurchmesser:
27 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Bündeldurchmesser:
18 mm
min. Temperatur:
-40 °C
Wanddicke:
1.3 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.09 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Kabelschutzrohr, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,46*
  
Preis gilt ab 1.200 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Meter
Mindestbestellmenge: 120 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Meter
€ 90,19*
€ 107,33
pro Meter
ab 240 Meter
€ 89,68*
€ 106,72
pro Meter
ab 600 Meter
€ 88,68*
€ 105,53
pro Meter
ab 1200 Meter
€ 88,46*
€ 105,27
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fastpoint
8484XX01
ab € 22,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.