Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester Geflechtschlauch schwarz, Spenderbox, PET, Nennmaß 35mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Polyester Geflechtschlauch schwarz, Spenderbox, PET, Nennmaß 35mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, Spenderbox, PET, Nennmaß 35mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, Spenderbox, PET, Nennmaß 35mm
Artikel-Nr.:
     4502-91F4117
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-80350
EAN/GTIN:
     4031026231389
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelbahndeckel
Kabel-Organizer
  • Praktische, platzsparende 10 m-Spenderbox
  • Aufweitrate 3x
  • Bündeldurchmesser von 5 mm bis 54 mm
  • Drei Größen für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Problemloses Herausziehen des Schlauches

Die praktische Spenderbox und das übersichtliche Sortiment mit seinen großen Anwendungsmöglichkeiten machen Helagaine HLB zum idealen Partner sowohl im Profibereich als auch zu Hause. So lassen sich z. B. Leitungen von Hi-Fi- Anlagen, Präsentations-Equipment oder Kabelstränge von Industrieanlagen bündeln. Neben einer sauberen Optik werden die Leitungen durch Helagaine HLB auch vor Abrieb geschützt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
35 mm
Bündeldurchmesser:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-50 °C | 150 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, hellermanntyton pet geflechtschlauch, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, aufweitbar, braided sleeve, braided sleeving, Flechtschlauch, Geflechtschläuche, Geflechtsschlauch, Geflechtsschläuche, Gewebeschlauch, Gewebeschläuche, Kabelschläuche, Kabelstrumpf, Kabelstrümpfe, Strumpf, Strümpfe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
pro Paket
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 3,69*
10
pro Paket
€ 8,95*
ab € 2,56*
€ 3,72*
10
pro Paket
€ 5,46*
ab € 2,864*
€ 3,774*
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 2,927*
€ 3,857*
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 2,498*
€ 3,975*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,80*
€ 3,332
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 2,80* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 36,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 267,82*
Zubehör
HellermannTyton
170-99003
ab € 343,80*
Zubehör
HellermannTyton
111-14860
ab € 0,1867*
Zubehör
HellermannTyton
111-05459
ab € 0,0913*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.