Hoch flexibel Sehr gute mechanische Eigenschaften Gute Beständigkeit gegen Laugen und Säuren Gute Beständigkeit gegen Chemikalien FlexiGuard Schutzschläuche werden im Maschinen- und Anlagenbau, in ...
Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen Nachträglich montierbar Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden Vielzahl von Durchmessern, Farben und Materialien SBPE ...
Kabelschutzschlauche-PP-Wellrohre-Die EWT-PP Kabelschutzschlauche werden aus speziell modifiziertem Polypropylen gefertigt. Das Material ist phosphor- und cadmiumfrei. Fur statische Anwendungen bei...
- zum Umhullen und Bundeln mehrerer Kabel in einem einzigen Schlauch: fur Ordnung zu Hause oder im Buro - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger W...
Machen Sie Ihrer Unordnung im Büro, im Wohnzimmer, im Labor ein Ende. Der flexible Kabelkanal von InLine® ermöglicht das einfache Zusammenfassen von mehreren Kabeln, Leitungen, Litzen zu einem Bund...
Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln Leicht und mühelos anzuwenden Guter Abriebschutz Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich Kann wiederverwendet werden Er...
Flexible Kabelspirale mit praktischer Einziehhilfe! - zum Verlegen aller Arten von Kabeln. - Länge: 5m. - Durchmesser: ca. 25mm. - Farbe: schwarz. - mit Clip zum praktischen Bündeln und Einführen m...
Kabelschutzschlauch Polyamid PA6 Schwarz M40/Pg36 Innendurchmesser: 36 mm Außendurchmesser: 42,4 mm Biegeradius: 85 mm Meterware *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausg...
Vollkunststoff-Schutzschläuche aus Polyamid Serie ROHRflex PA 6 Typ Flexa 0233.201. Geprüft nach EN/IEC 61386-23, ölbeständig (bis +80 °C), luft- und flüssigkeitsdicht, halogen-, silikon- und cadmi...
Kabelschutzschlauch Teilbar Polyamid PA6 Schwarz M16/Pg11 Innendurchmesser: 10,3 mm Außendurchmesser: 15,8 mm Biegeradius: 100 mm Meterware *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsä...
Hoch flexibel Sehr gute mechanische Eigenschaften Gute Beständigkeit gegen Laugen und Säuren Gute Beständigkeit gegen Chemikalien FlexiGuard Schutzschläuche werden im Maschinen- und Anlagenbau, in ...