Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit Kabelschlucker ø25 mm - Einzugshilfe 860


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Addit Kabelschlucker ø25 mm - Einzugshilfe 860
Dataflex Addit Kabelschlucker ø25 mm - Einzugshilfe 860
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4743373
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     33.860
EAN/GTIN:
     805410338602
Suchbegriffe:
Einzugshilfe Kabelschlauch
Einzugwerkzeug Kabelschlauch
Werkzeug für Kabelschlauch
Fußbodenkanal
Die Einzugshilfe wurde speziell für Kabelschlucker entworfen. Befestigen Sie die Kabel daran und führen Sie sie schnell und einfach in den Kabelschlucker ein. - Schnelles und effektives Hilfsmittel für das Kabelmanagement - Geeignet für ø25 mm Kabelschlucker
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einsatzgerät
Produktfarbe
Orange
Kabeldurchmesser (max.)
25 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
45 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
33.820
ab € 2,57*
Zubehör
Dataflex
33.902
ab € 5,62*
Zubehör
Dataflex
33.903
ab € 5,60*
Zubehör
Dataflex
33.761
ab € 71,62*
Zubehör
Dataflex
33.762
ab € 71,52*
Zubehör
Dataflex
33.763
ab € 71,48*
Zubehör
Dataflex
34.300
ab € 19,59*
Zubehör
Dataflex
34.302
ab € 20,36*
Zubehör
Dataflex
34.303
ab € 20,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.