Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzschlauch, 20 mm, schwarz, PP, 0820 0003 010


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelschutzschlauch, 20 mm, schwarz, PP, 0820 0003 010
Kabelschutzschlauch, 20 mm, schwarz, PP, 0820 0003 010
Kabelschutzschlauch, 20 mm, schwarz, PP, 0820 0003 010
Artikel-Nr.:
     4502-12H4457
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     0820 0003 010
EAN/GTIN:
     3597470305508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Kabelschutzspirale Typ SES PLIOZIP 20 PP Zum Schutz von Leitungsbündel, mit beliebiger Abzweigmöglichkeit, mit guter UV-Beständigkeit, guter chemischer Beständigkeit gegenüber Alkohol, Fett, Mineralöl, Heizöl und Benzin.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
30 m
Material:
Polypropylen
max. Bündeldurchmesser:
23 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Wanddicke:
0.9 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.275 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch, kabelschlauch 30m, kabelschlauch, ses sterling kabelschlauch, Schlauch, Kabelschutzrohr, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
30
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 3,43*
21 Tage
unbekannt
30
€ 6,50*
ab € 2,7162*
€ 3,4562*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 3,43*
€ 4,08
pro Meter
ab 60 Meter
€ 3,36*
€ 4,00
pro Meter
ab 120 Meter
€ 3,34*
€ 3,97
pro Meter
ab 150 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
ab 300 Meter
€ 3,09*
€ 3,68
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 102,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SES-Sterling
0820 0103 000
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.