Wima MKS 4 1000pF 10% 1000V RM7,5 1 St. MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 1000 pF 1000 V/DC 10 % 7.5 mm (L x B x H) 10 x 3 x 8.5 mm Folienkondensatoren Serie MKS 4 Technische Daten: Anschluss ...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB606UF450VCB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=30 mm, Kapazität=6 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=60 mm, Nennspannung AC=450...
Kemet R82EC2470DQ60K+ 1 St. Polyester-Kondensator radial bedrahtet 47 nF 100 V 10 % 5 mm (L x B x H) 7.2 x 2.5 mm x 6.5 mm MKP-Funkentstör-Kondensator Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Dra...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB607.5UF450VB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=34 mm, Kapazität=7.5 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=60 mm, Nennspannung AC=...
Kemet R82EC2470AA60K+ 1 St. Polyester-Kondensator radial bedrahtet 47 nF 100 V 10 % 5 mm (L x B x H) 7.2 x 2.5 mm x 6.5 mm MKP-Funkentstör-Kondensator Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Dra...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB6080UF450VB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=55 mm, Kapazität=80 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=120 mm, Nennspannung AC=4...
Kemet R82EC2680DQ60K+ 1 St. Polyester-Kondensator radial bedrahtet 68 nF 100 V 10 % 5 mm (L x B x H) 7.2 x 2.5 mm x 6.5 mm MKP-Funkentstör-Kondensator Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Dra...