Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C44P-R Folienkondensator 15μF ±10% / 1.7 kV dc, 780 V ac, Schraubmontage Raster 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1829039
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44PUGR5150RASK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 15µF
Spannung = 1.7 kV dc, 780 V ac
Montageart = Bolzenmontage
Toleranz = ±10%
Serie = C44P-R
Anschlussraster = 35mm
Anschlusslänge = 24mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 3.6mΩ
Abmessungen = 75 Dia. x 147mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Schraubbefestigung
Anschlussdurchmesser = 20mm

Die C44P-R-Kondensatoren aus Polypropylen mit metallisierter Folie besitzen einen zylindrischen Aluminiumbecher, gefüllt mit einem weichen Polyurethanharz auf Pflanzenölbasis. Sie verfügen über Schraubklemmen, einen Kunststoffisolator sowie eine Überdruck-Sicherheitsvorrichtung. Zu den typischen Anwendungen gehören Kommutierung, Leistungsfaktorkorrektur und AC-Oberwellenfilterung.Überdruck-Sicherheitsvorrichtung Hohe Spitzenstrombelastbarkeit Schraubanschlussklemmen mit hohem Drehmoment und Kunststoffisolator Lange Lebensdauer Selbstheilungsmechanismus
Weitere Informationen:
Kapazität:
15µF
Spannung:
1.7 kV dc, 780 V ac
Montageart:
Bolzenmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
C44P-R
Anschlussraster:
35mm
Anschlusslänge:
24mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
3.6mΩ
Abmessungen:
75 Dia. x 147mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Schraubbefestigung
Anschlussdurchmesser:
20mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 15µf, 1829039, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C44PUGR5150RASK, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
9
Frei Haus
ab € 35,54*
€ 44,53*
1
€ 5,90*
ab € 43,17*
€ 63,33*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 48,27*
€ 72,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 400,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.