Motorkondensator, Typ=RND 150CBB602UF450VCB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=30 mm, Kapazität=2 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=55 mm, Nennspannung AC=450...
Kemet R82DC3330DQ60K+ 1 St. Polyester-Kondensator radial bedrahtet 330 nF 63 V 10 % 5 mm (L x B x H) 7.2 x 3.5 mm x 7.5 mm MKP-Funkentstör-Kondensator Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Dra...
Bei metallisierten Kondensatoren werden dünne Aluminiumschichten (ca. 0,03 µm) als Elektrode auf eine Kunststofffolie aufgedampft. Bei einem Durchschlag verdampft durch den Kurzschlußstrom der dünn...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB603.5UF450VB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=30 mm, Kapazität=3.5 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=55 mm, Nennspannung AC=...
Kemet R82DC4100DQ60K+ 1 St. Polyester-Kondensator radial bedrahtet 1 µF 63 V 10 % 5 mm (L x B x H) 7.2 x 5 x 10 MKP-Funkentstör-Kondensator Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Draht · Bauart...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB6030UF450VB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=42 mm, Kapazität=30 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=93 mm, Nennspannung AC=45...
Kemet R82DC4100AA60K+ 1 St. Polyester-Kondensator radial bedrahtet 1 µF 63 V 10 % 5 mm (L x B x H) 7.2 x 5 x 10 MKP-Funkentstör-Kondensator Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Draht · Bauart...